3M™ hånddispenser med lav støj H 153

Art.-nr.: 7000056830
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 6 styk
  • Bestillingstrin: 6 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Produkttype Abroller für Klebeband

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000056830
EAN/GTIN 50021200398204
Producentnummer 7000056830
L-nummer L01310 134
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Scotch Low Noise klæbebånd dispenser H153 er en komfortabel, let hånddispenser, der er specielt designet til jævn og støjsvag afslapning i støjfølsomme områder. Den indeholder en unik push stang, der reducerer støj, når du ruller tapen ud. Denne fjederbelastede stang skubber kontinuerligt taperullen mod dispenserens rullekerne, samtidig med at den leverer klæbebånd i en vinkel, der minimerer uønsket støj fra konventionel polypropylen klæbebånd. Dispenseren er udstyret med et behageligt pistolgreb, som gør det muligt for klæbebånd at rulle, skære og trykke i en jævn bevægelse med den ene hånd. Den lette dispenser er velegnet til klæbebånd med en bredde på 72 mm og 75 mm og er nem at fylde. Den er lavet af robust plast og metal komponenter og har en skarp kulstofstål klinge, der skærer klæbebånd ren og hurtig. Hånddispenseren fra Scotch klæbebånd er et must i alle anvendelser, hvor varer håndteres, ompakkes eller klargøres til distribution. Forbrugsvarer, elektronik, fødevarer og drikkevarer, generelle industriprodukter, lægemidler, kontorartikler, vedligeholdelse og reparation, papirvarer, trykning, lagre, industrielt udstyr, e-handel shipping og detailforretninger er blot nogle få af de mange steder, hvor disse værktøjer kan findes. Ud over at lukke kartoner er de også meget praktiske til samling, forstærkning, bundtning og andet arbejde. Bærbare hånddispensere fås i forskellige vægte og størrelser til næsten alle produktionskrav.

Fordel:

  • Fungerer problemfrit og støjsvagt, så den kan bruges på støjfølsomme steder
  • Pistolgrebet gør det nemt at rulle ud med én hånd
  • Velegnet til hjul med en bredde på 72 mm og 75 mm
  • Letvægts konstruktion lavet af slagkraftig lysebrun plast for nem håndtering og kontrol
  • Til forsegling af kartoner og emballering, samling, forstærkning og bundtning