Beskrivelse:
3M tilbyder en række homologerede, retroreflekterende konturmarkeringer, der bærer den obligatoriske identifikationskode for ECE-kompatibilitet og opfylder alle kravene i ECE104-regulativet. Alle mærkningsbånd er klassificeret som C-klasse, hvilket betyder, at de er de klareste mærkninger tilladt i henhold til reglerne. Derudover er de nemme at installere, modstandsdygtige over for afskalning og andre skader og bevarer deres lysstyrke og farve selv under vanskelige forhold.
Fordel:
- Færre ulykker betyder mindre nedetid, færre mistede ordrer og færre reparationsomkostninger
- Forbedre virksomhedens image gennem mere proaktiv sikkerhedsadfærd
- Beskyt din virksomhed mod eventuelle retssager i forbindelse med tredjeparts sikkerhed
- PVC-frit produktdesign med opløsningsmiddelfri klæbeteknik
- Lyse, levende farver
- Fremragende lysstyrke dag og nat
- Bevarer refleksionen selv i regn og når den ses fra en bred vinkel
- Ingen indtrængen af snavs og vand gennem kantforsegling
- Trykfølsomt klæbemiddel
- Un-ECE104 klasse C godkendt
- Kundens logo er tilgængelig på anmodning
- Segmenteret version tilgængelig til specifikke applikationer
Anbefaling:
- Bageste advarselspaneler til store køretøjer
- Det reflekterende materiale skal være forsynet med ″E″-mærket for at angive, at filmen opfylder de lovbestemte minimumskrav.
- De reflekterende afmærkninger for bagenden skal være ″klasse RA2″ eller ″mikroprismatisk″ (f.eks.
- B.
- Reflekterende film AF 3M DIAMANT KVALITET DG³) og ″fluorescerende advarselsblæk″ eller ″ikke-fluorescerende gule reflekterende″ sidemarkeringer.
- Der skal anbringes røde eller gule markeringer bag på køretøjet så tæt som muligt på køretøjets yderkanter.
- Der skal anbringes gule eller hvide markeringer på køretøjets sider, som dækker mindst 80 % af køretøjets længde.