3M™ Dual Lock™ SJ4570, sort, 15 mm x 45,7 m, 1,7 mm, 109 hoveder/cm2, udendørs brug

Art.-nr.: 7000052144
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000052144
EAN/GTIN 50021200450759
Producentnummer 7000052144
L-nummer L01310 1704
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den fleksible trykknaplukning 3M med tynd lukketykkelse SJ4570 er en trykknaplukning lavet af transparent polypropylen med modificeret akrylklæbemiddel på bagsiden. Den er modstandsdygtig over for lave til middeltemperaturer mellem -30 og 50 C. vores trykdæksel er designet til indendørs brug og klæber til metal (aluminium, rustfrit stål), glas, mange plastmaterialer (polypropylen, polyethylen, polycarbonat, ABS), pulverlakerede overflader og materialer med lav til middel overfladeenergi.

Fordel:

  • Transparent, flad trykaflastningstape med svampeformede hoveder på toppen og et klart, trykfølsomt akrylklæbemiddel på bagsiden for lav overfladeenergi
  • Tynd, selvklæbende polyolefin trykhætte - halvt så tyk som normale Dual Lock fleksible trykhætter
  • 100 åbne/lukkede cyklusser
  • Svampeformede hoveder låses sammen for at sikre snaplåsen
  • Klæber til metal, glas, mange plastmaterialer, pulverlakerede overflader og til materialer med lav til medium overfladeenergi
  • Meget lav lukketykkelse
  • Gennemsigtig farve

Anbefaling:

  • Grafikkaneler
  • Display racks
  • Lette inspektionsklapper
  • Puder
  • Komponenter
  • Anvendelse af dekorativ støbning
  • Inspektionsklapper