Scotch® High Temperature Colour Line Tape 4737T, gennemskinnelig blå, 25 mm x 33 m

Art.-nr.: 7000048627
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 36 styk
  • Bestillingstrin: 36 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000048627
EAN/GTIN 00021200713552
Producentnummer 7000048627
L-nummer L01310 961
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

En smidig klæbebånd til skarpe farvekanter
Scotch-højtemperaturfarvebåndet 4737 TL har et trykfølsomt naturgummiklæbemiddel, der pålideligt klæber til overfladens konturer. Det glatte vinylbagmateriale sikrer tilpasningsevne ved arbejde med komplekse former og buede overflader. Takket være det specialdesignede bæremateriale skiller denne klæbebånd sig ikke ud i hjørner eller forsænkede områder. Efter brænding af cyklusser med temperaturer på op til 149 oC kan klæbebånd fjernes i 30 minutter uden at efterlade rester.

Kan modstå varmebelastninger og kan fjernes uden at efterlade nogen rester
Scotch High Temperature Color Line Tape 4737 TL har et varmebestandigt vinyl bagmateriale til ren fjernelse af stykket, hvilket sparer produktionstid. Kombinationen af vinylmateriale og gummiklæbemiddel med forbrændingscyklusser på 30 minutter ved høje temperaturer op til 149 grader sikrer et stærkt hold og efterlader minimale klæberester, når de fjernes. Den er kun beregnet til indendørs brug og bør ikke anvendes udendørs.

Opnå skarp farveseparation med 3M Adaptive Tape og Dekorative Stripe Color Line Tape
som en anerkendt pioner og førende udvikler af industrielle klæbebånd, klæbemidler og meget mere har 3M udviklet en række adaptive klæbebånd og dekorative stribe Color Line Tape, der er velegnet til selv de mest krævende industrielle maleopgaver. Disse klæbebånd har brancheførende teknologi, der muliggør skarpe farvekanter og farveseparationer, samtidig med at de forhindrer farvegennemtrængning og kantafskalning.

Fordel:

  • Giver ren blækkant og fremragende blækseparation til maleprocesser ved høj temperatur
  • Giver optimal tilpasningsevne til buede former og forsænkede objekter
  • Bruger et trykfølsomt naturgummiklæbemiddel, der klæber pålideligt til overfladens konturer
  • Giver optimal ydelse ved temperaturer op til 149 grader i op til 30 minutter
  • Kan bruges i gentagne tørrecyklusser op til 160 grader over en time
  • God til brug sammen med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede malingssystemer
  • Nem afdækning i stramme kurver
  • Høj umiddelbar hæftelse
  • Meget god tilpasningsevne
  • Meget god holdbarhed
  • Meget høj tåre- og forlængelseskapacitet

Anbefaling:

  • Flerfarvede lakker med vanskelige farvekanter, f.eks.
  • Til anvendelse på kofangere, dørkarme osv.
  • v.
  • m..