3M™ Standard Abrasives™ presset compact disc SA-UW

Art.-nr.: 7000047064
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Artikelnummer 7000047064
EAN/GTIN 50051115356952
Producentnummer 7000047064
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug standard Abrasives aluminium Oxide Unitized Wheel - Series 900 til effektiv fjernelse af vanskelige grater og effektiv polering af hårdere metaller. Vores serie 900 tætte og aggressive hjul er lavet af ikke-vævet stof og tilbyder den højeste sejhed og holdbarhed af kanterne. De bruger aluminiumoxid i Medium eller grove kvaliteter, som er ideel til brug på jernholdige og ikke-jernholdige metaller, herunder aluminium. Hjulene kører med uret og mod uret, hvilket giver større alsidighed, når de bruges med værktøj og maskiner.

Fordel:

  • Ekstra hård kant og Medium og groft mineral til tunge opgaver
  • Kantmodstanden overstiger 800-serien og sikrer længere levetid, når den anvendes i krævende applikationer og med hårdmetal
  • Right og Venstregang for alsidighed i brug med værktøj og maskiner
  • Centreringshjulet fås i en række diametre fra 25.4 mm til 152.4 mm og kan fastgøres til værktøj ved hjælp af en samlet dorn (sælges separat).
  • Midterborehjulet fås i en række diametre fra 1 til 6˝ og kan fastgøres til værktøj med en samlet dorn (sælges separat).

Anbefaling:

  • Til effektiv fjernelse af vanskelige grater og effektiv polering af hårdere metaller