3M™ Standard Abrasives™ Presset compact disc SA-UW, 532, 152,4 mm, 12,7 mm, 6,35 mm

Art.-nr.: 7000047039
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000047039
EAN/GTIN 00051115354076
Producentnummer 7000047039
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug standard Abrasives Unitized Silicon Carbid Unitized Wheel - serie 500 til effektiv blanding, efterbehandling og polering af flade eller konturerede dele ved lavt tryk. Vores bløde hjul justerer godt, hvilket er afgørende for stramme tolerancer. De kan fusionere overflader til en fin overflade, og når der kræves strenge tolerancer, giver de operatøren finhed til at opnå præcise resultater. Serie 500 Unitized hjul er Cut hurtigere end standard slibende buff og blend nonwovens. Mineralet er velegnet til brug på jernholdige og ikke-jernholdige metaller, herunder eksotiske metaller og Titan, samt kompositmaterialer. De kører med uret og mod uret for større fleksibilitet og alsidighed, når de bruges med værktøj og maskiner. Den åbne materiale er belastningsbestandig og bidrager til en længere levetid for Service.

Fordel:

  • Velegnet til jernholdige og ikke-jernholdige metaller, herunder eksotiske metaller og Titan, samt kompositmaterialer
  • Kører med uret og mod uret for mere alsidighed, når det bruges med værktøj og maskiner
  • Hurtigere skæring end standard Abrasives Buff og blend nonwovens
  • Siliciumkarbidmineral er velegnet til jernholdige og ikke-jernholdige metaller, herunder eksotiske metaller og Titan, samt kompositmaterialer
  • Kører med uret og mod uret for større fleksibilitet og alsidighed i kombination med værktøj og maskiner
  • Det åbne net er belastningsbestandigt og bidrager til en længere levetid for Service
  • Det midterste borehjul fås i en række diametre fra 1 til 12˝ og er fastgjort til værktøjet med en unitiseret dorn (sælges separat).

Anbefaling:

  • Til effektiv blanding, efterbehandling og polering af flade eller konturerede dele med let tryk
  • Velegnet til jernholdige og ikke-jernholdige metaller, herunder eksotiske metaller og Titan, samt kompositmaterialer

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven