3M™ Lapping Film 266X, 40,0 mikron, PSA, ark 215,9 mm x 279 mm

Art.-nr.: 7000044803
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 50 styk
  • Bestillingstrin: 50 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7000044803
EAN/GTIN 00051144813360
Producentnummer 7000044803
L-nummer L01130 100962
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M lapping Film 4X er selvklæbende (PSA) på en 3 mil film bagside med aluminiumoxid korn og fås i kornstørrelser på 266 0.3 3 9 12 30 40 mikron. Det er en 3M lapping film type P, dvs. den har et hårdere bindingssystem og bruges til hårde materialer.

Fordel:

  • Farvekodning
  • Homogen, ikke-komprimerbar filmbagside med høj præcision
  • Mikron kornstørrelse og syntetisk harpiksbinding
  • Vand- og oliebestandig
  • Brugervenlig håndtering
  • Høj standtid
  • Præcise og målbare overfladekvaliteter og en høj Produktivitet
  • Snævre tolerancer i kornstørrelser og meget god vedhæftning af korn
  • Mere jævn finish
  • Ryd tildeling
  • Reduceret tilstopning
  • Reproducerbar overfladekvalitet
  • PSA-støtteskive

Anbefaling:

  • Alle lapping film skal anvendes ″våd″
  • Vand, emulsion eller andre kommercielt tilgængelige kølemidler kan bruges som slibehjælpemidler
  • Til de højeste krav til overfladekvalitet til emner af metal og plast