3M™ 668X Diamond Lapping Film, 15,0 mikron, skive 203,2 mm

Art.-nr.: 7000044730
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Artikelnummer 7000044730
EAN/GTIN 50051111560148
Producentnummer 7000044730
L-nummer L51710 511
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug 3M 668-diamantlappefilm til ensartet behandling af ekstremt hårde materialer som keramik, sten, hårdmetal, eksotiske legeringer, glas og kompositter. PSA-versioner af Lapping Film 662 XW muliggør hurtig redigering og mere effektive processer. De er lavet af tætklassificeret diamantmineral, er præcist belagt på en 3.0 mil polyesterfilmholder og giver en fladere overflade, skarpe kanter og en jævn finish. Fås i skiver, ark og ruller.

Fordel:

  • PSA-støtteskive
  • Mest almindeligt anvendte Diamond lapping film
  • Hurtig skæring, højere gennemløb
  • Opnå gode resultater på kortere tid
  • Flade overflader og afrunding med lav kant
  • Ensartet overflade
  • Fås som diske, ark og ruller
  • Vælg mellem en række typer (0.10 til 30.0 mikron)

Anbefaling:

  • Til flad lapning, polering af fiberstik
  • Opnå gode resultater på kortere tid