3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape 4915F, gennemsigtig, 12 mm x 25 m, 1,5 mm, dobbeltklæbende, højtydende

Art.-nr.: 7000043127
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 6 styk
  • Bestillingstrin: 6 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000043127
EAN/GTIN 04046719676514
Producentnummer 7000043127
L-nummer L01310 1504
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Pålidelighed over hele linjen med 4910-produktfamilien af 3M™ VHB™-klæbebånd 3M™ VHB™-klæbebånd 4915 hører til 4910-produktfamilien af 3M VHB-klæbebånd. Vores tape er udstyret med en universalklæber og bruges ofte til limning af transparente materialer eller til opgaver, hvor en transparent eller farveløs tape foretrækkes. Tapen klæber specifikt på metal, glas og plast som polykarbonat og akryl. Anbefalede anvendelsesområder: Limning af transparente materialer, montering af baggrundsbelyste, gennemsigtige skilte, harpiksforstærket glas, metal, glas og materialer med høj overfladeenergi (HSE), dekorativt materiale og lister, navneskilte og logoer, panellimning og fastgørelse af afstivende elementer. En ukonventionel højtydende dobbeltklæbende tape I 1980 opfandt 3M de revolutionerende VHB-klæbende tapes. Disse unikke tapes kombinerer formbarhed med kraftig vedhæftning. VHB-produktfamilien omfatter tapes med ekstremt høj vedhæftning til en lang række materialer. 3M VHB-tape er et gennemprøvet alternativ til skruer, nitter, svejsninger og andre former for mekaniske befæstelser. Anvendelserne spænder fra mobiltelefoner og elektroniske motorvejsskilte til køleskabe, arkitektoniske vinduer og højhuse til et eller flere trin i monterings-, fastgørelses- og forseglingsprocessen. Denne anerkendte og pålidelige tape giver en ensartet klæbestyrke, enestående holdbarhed og fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og fugt. 3M står bag alle sine produkter og står altid til rådighed for produktanvendelse og teknisk support. 3M VHB-tapes dokumenterede pålidelighed 3M VHB-tape giver øget bindingsstyrke på en måde, som mekaniske fastgørelsesmidler ikke kan. Denne tape forbedrer udseendet af færdige produkter ved at eliminere behovet for nitter og skruer, samtidig med at den giver øjeblikkelig styrke i brug. I de fleste tilfælde er det hurtigere at fastgøre med 3M VHB-tape end at bore eller fastgøre med flydende klæbemiddel. Disse alsidige tapes kan bruges til indendørs og udendørs applikationer, herunder vindues-, dør- og skiltemontering, elektronik, byggeri og mange andre industrielle applikationer. 3M VHB er modstandsdygtig over for kemikalier, UV-stråling og ekstremt høje og lave temperaturer. Den unikke kemiske sammensætning af akryl giver øget vedhæftning og modstandsdygtighed over for ændringer over tid. Du får derfor glæde af en langtidsholdbar, effektiv og pålidelig tape. Udvikling af bedre løsninger gennem videnskab og innovation 3M's Industrial Adhesives and Tapes Division beskæftiger sig med videnskaben om vedhæftning for at udvikle innovative løsninger, der forbedrer design- og fremstillingsprocesserne i virksomheder over hele verden. 3M's teknologier er designet til at hjælpe kunderne med at bringe konkurrencedygtige produkter på markedet hurtigere og mere effektivt.

Fordel:

  • Hurtig og nem limning og kraftfuld og holdbar holdbarhed
  • Øjeblikkelig holdbarhed på grund af trykfølsomt klæbemiddel
  • Næsten usynlig klæbebinding sikrer et optimeret design; selv kanter forbliver ubemærket på grund af den høje gennemsigtighed
  • 1.5 mm tyk, robust dobbeltsidet højtydende transparent klæbebånd, lavet af akrylatlim til forskellige formål, især på materialer med høj overfladeenergi
  • Kan erstatte mekaniske fastgørelsesanordninger (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruning, svejsning og rengøring
  • Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
  • Skaber en permanent forsegling mod vand, fugt osv.
  • Tillader brug af tyndere, lettere og ujævne materialer
  • Transparent materiale er ideel til sammenføjning af transparente materialer

Anbefaling:

  • Til indendørs og udendørs brug
  • Kombination af højenergimaterialer som f..
  • B.
  • Metaller, malede overflader, malet træ, keramik og mange plastmaterialer
  • Tilslutning af transparente materialer såsom
  • B.
  • Glas, polycarbonat, akryl (PMMA)
  • Til limning af dekorativt materiale, dekorative strimler eller vedhæftede filer
  • Til limning af navneskilte, logoer og skilte