Beskrivelse:
3M Peltor ™ Optime ™ III høreværn giver komfortabel og kraftfuld høreværn. Testet i henhold til en 352:2020 reducerer vores høreværn støjniveauet med op til 34 dB. De er ideelle til ekstremt støjende miljøer som lufthavne, kraftværker, skibsmaskinrum og trykkerier. Dobbeltkapselopbygningsteknologi minimerer resonans i kapslen, hvilket giver maksimal dæmpning ved høje frekvenser. Den generøse plads inde i kapslerne hjælper med at modvirke varme og fugt ophobning. De bløde bredder-skumpuder har et lavt kontakttryk omkring ørerne, så det er muligt at bære dem i længere tid. Da brugeren kan justere dem, så de passer til deres personlige bærekompetencer, øger de også compliance. kapselhøreværn er kendetegnet ved effektiv beskyttelse og maksimal komfort. Puderne og skumrammerne fås i form af hygiejnesæt, der er nemme at udskifte, hvis de er beskadigede eller slidte. Dette giver en længere produktlevetid. 3M Peltor ™ Optime ™ II høreværn fås i versioner med bøjle og hjelm samt i grønne advarselsfarver.
Fordel:
- Dæmper støjniveauet med 33-34 dB, afhængigt af modellen.
- Testet i henhold til en 352:2020.
- Minimeret resonans effekt på grund af dobbelt shell teknologi
- Generøs indvendig plads i kapslen reducerer varme og fugtopbygning
- bredder, komfortable skumtætningsringe giver optimal tætning og ideel komfort, selv når de bæres i lang tid.
- Puder og indsatser fås som erstatningshygiejnesæt
- Fås i over-the-head, halsbånd og hjelm Mount versioner, og i grøn advarsel farve
- Ekstremt støjende miljøer, såsom lufthavne, kraftværker, skibe og trykkerum
- Den grønne advarselsfarve er ideel til arbejdstagere, der har brug for en høreværn og skal være særligt synlige - på vejbyggepladser, lufthavne eller andre farlige arbejdspladser