Beskrivelse:
3M™ Trizact™ 237AA stofrulle er designet til efterbehandling og polering af rustfrit stål, kulstofstål, højnikkellegeringer, titanium og aluminium. Vores netruller i 237AA-serien er designet til den sidste finpudsning og finish, der kommer i slutningen af en slibesekvens. X-ryggen giver styrke og stabilitet. Denne slibeklud forbliver modstandsdygtig, selv når den bøjes eller rulles, så den ikke rives eller skaller. Den er ideel til emner, der allerede er formet og forberedt ved slibning og afgratning, da disse dele ofte kræver et slibemiddel, der ikke giver efter eller afviger i denne bearbejdningsfase. Slibemineralet aluminiumoxid skærer skarpt, men giver et blødt slibemønster og i sidste ende en glat, børstet finish. 3M Trizact-slibemidler reducerer antallet af forarbejdningstrin til let størrelses- og efterbehandlingsarbejde, hvilket øger gennemstrømningen og muliggør ensartede resultater. 3M's mikroreplikationsteknologi giver betydelige fordele. Ved mikroreplikation fastgøres små tredimensionelle strukturer, der ligner pyramider, til et substrat. Disse pyramider består af lag af slibemineral, som begynder at gå i stykker efter gentagen brug, så der hele tiden er frisk slibemineral. Denne cyklus med fornyelse af slibemineralet sikrer, at slibemidlet bevarer sin skarphed. På grund af den kontinuerlige fjernelse af skarphed skal slibemidlet udskiftes sjældnere, hvilket øger gennemstrømningen og produktiviteten. Og fordi mineralet er jævnt fordelt over slibefladen, opnås der en fast (ikke uregelmæssig) kontakt med arbejdsemnet, hvilket resulterer i et ensartet snit. Fra medicinske implantater og kirurgiske instrumenter til transmissionskomponenter til biler: 3M Trizact-slibemidler er ideelle til projekter med præcise tekniske krav og giver en ensartet finish.
Fordel:
- Trizact-slibemidler holder op til fem gange længere end almindelige slibemidler
- Stift og robust X-underlag - modstår grater og konturer på stål
- Aluminiumoxid slibende mineral til skarpe snit og fin finish
- Ideel til efterbehandling
- Vedvarende høj skæreydelse
- Spar tid og arbejdstrin
Anbefaling:
- Til efterbehandling og polering af rustfrit stål, kulstofstål, højnikkellegeringer, Titan og aluminium