Beskrivelse:
Hånddispenseren H10 med Scotch Filament Adhesive Tape giver komfort og kontrol i en let hånddispenser af meget slagfast plast, specielt til lukning af kartoner. Denne udførelse er holdbar, bærbar og det rigtige valg til opbevaring, forsendelse og kontormiljøer, hvor der anvendes smalle klæbebånd. Med den skarpe klinge i kulstofstål skærer den let fiberklæbebånd med bredder mellem 12 mm og 25 mm. Klingen er forsænket af hensyn til sikkerheden. Hånddispenseren til Scotch Filament tape er et must i alle anvendelser, hvor varer håndteres, ompakkes eller klargøres til distribution. Forbrugsvarer, elektronik, fødevarer og drikkevarer, generelle industriprodukter, lægemidler, kontorartikler, vedligeholdelse og vedligeholdelse, papirvarer, trykning, lagre, industrielt udstyr, e-handel shipping og detailforretninger er blot nogle få af de mange steder, hvor disse værktøjer kan findes. Ud over at lukke kartoner er de også meget praktiske til samling, forstærkning, bundtning og andet arbejde. Bærbare hånddispensere fås i forskellige vægte og størrelser til stort set alle produktionskrav.
Fordel:
- Praktisk kontrol og nem betjening med én hånd
- Specielt designet til udrulning af smalle klæbebånd med bredder mellem 12 mm og 25 mm
- Meget slagfast, slidstærk og let plast kan modstå selv barske arbejdsforhold
- Bærbar, letvægts hånddispenser, som du altid kan have med dig
- Klingen i kulstofstål er forsænket af hensyn til sikkerheden og skærer stadig uden besvær filamenttapen
Anbefaling:
- Til permanent såvel som løsbar kabelbundtning og til fastgørelse af elektriske og elektroniske komponenter.