3M™ krogebånd SJ3526, hvid, 15 mm x 45,7 m, 4,4 mm, indendørs

Art.-nr.: 7000029692
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 4 styk
  • Bestillingstrin: 4 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000029692
EAN/GTIN 50021200862415
Producentnummer 7000029692
L-nummer L01310 1095
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M-krogbånd SJ3526N er udstyret med et kraftigt syntetisk gummiklæbemiddel. Den giver langvarig modstandsdygtighed over for mellemtemperaturer op til 50 grader (70 grader på kort sigt). Vores nylonkrogtape er designet til indendørs brug og klæber meget godt til papir og pap, lak, bar og lakeret metal, glas, forseglet træ og mange plastmaterialer. Passer til strop SJ3527N.

Fordel:

  • Højtydende syntetisk gummiklæbemiddel til indendørs anvendelser, der kræver medium temperaturbestandighed
  • Med stærkt klæbemiddel, der klæber til en bred vifte af overflader
  • Holdbart nylonstof muliggør tusindvis af lukningscyklusser
  • Hurtig fastgørelse hjælper med at spare produktionstid og omkostninger
  • Velegnet til en bred vifte af brancher som transport, elektronik, kontorudstyr, butiksmontering og indendørs og udendørs skiltning
  • God vedhæftning selv på svært klæbelige overflader
  • Høj umiddelbar hæftelse

Anbefaling:

  • Reklameplads og skiltning
  • Til fastgørelse af tekstiler til møbelpolstring
  • Til samling af kompositsamlinger
  • Til montering af polstringspaneler
  • Til at hænge hyppigt skiftende grafik og bannere
  • Til fastgørelse af aftagelige sædepuder