3M™ Glasvævsklæbebånd 361, hvid, 609 mm x 55 m

Art.-nr.: 7000029149
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000029149
EAN/GTIN 00051115118760
Producentnummer 7000029149
L-nummer L01310 1251
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Beskyt overflader og materialer mod høje temperaturer med 3M allround glasstoftape 361. klæbebånd har en tykkelse på 0.16 mm. Det er kendetegnet ved en varmehærdende silikoneklime og er velegnet til anvendelser, der kræver høj klæbestyrke, lang levetid, høj mekanisk og termisk styrke og fjernelse af rester. Det har en kortvarig temperaturbestandighed på op til +290 grader, afhængigt af typen af varmekilde og varigheden af stress. Hvis varmen er over 232 grader, nedbrydes klæbemidlet gradvist, hvilket får klæbebåndets klæbestyrke til at falde, og glasfiberstofets bagside bliver mørkere. Klæbebåndet af glasstof er velegnet til krævende anvendelser i luft- og bilindustrien samt erhvervskøretøjer, byggeri, marine og meget mere. Det bruges hovedsageligt til bundtning og forsegling, samt til indpakning og mærkning af højtemperaturlinjer.

Fordel:

  • Velegnet til splejsning af stoffer, forseglingsplader og masker, bundtning og indpakning af beslag og ledningsbundter
  • Kan certificeres i henhold til F.A.R.
  • 25.853, specifikation for flammehæmmende materialer
  • Til permanent forsegling af højtemperaturledninger og kamre
  • Korttids temperaturbestandighed op til +290 grader CShort-term temperaturbestandighed op til +290 grader C.
  • Bagmateriale af glasstof
  • Varmehærdende silikonelim

Anbefaling:

  • Til permanent forsegling af højtemperaturledninger og kamre
  • Til splejsning af stoffer og teksturerede overflader
  • Til tætningsplader i luft- og rumfartsindustrien
  • Svejsesikring
  • Til beskyttelse af ledningsbundter
  • Til splejsning af stof, hamming og forsegling plader