Scotch® fikseringstape 8898, blå, 18 mm x 55 m

Art.-nr.: 7000028946
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 48 styk
  • Bestillingstrin: 48 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000028946
EAN/GTIN 50021200423005
Producentnummer 7000028946
L-nummer L01310 569
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Fastgørelse - i møbel- og elindustrien skal små dele ofte fastgøres til transport. Det skal derefter være muligt at fjerne fiksturet uden problemer og uden at efterlade rester. Scotch limning Tape 8898 bruges gerne til dette formål. Dens specielle naturgummiklæbemiddel kan fjernes fra plast-, glas- og metaloverflader uden at efterlade rester.

Fordel:

  • Fjerner uden rester og er modstandsdygtig over for snavs på nogle overflader som f.eks. metal
  • Det trykfølsomme syntetiske gummiklæbemiddel udviklet af 3M er formuleret på en sådan måde, at det klæber jævnt, fast og modstandsdygtigt over for ældning
  • Det højstyrkede foliebæremateriale er modstandsdygtigt over for revner, slid, fugt eller gnidninger og giver tilstrækkelig stivhed til manuel eller halvautomatisk oprulning
  • Designet til fastgørelse af hylder, hylder, døre, rør og andre emner

Anbefaling:

  • Specielt udviklet som fikseringstape inden for hvidevarer samt til elektronikindustrien
  • Til bundtning, fastgørelse og forstærkning