3M™ ET 5 Polyesterfolie, gennemsigtig, 1219 mm x 66 m, 0,06 mm

Art.-nr.: 7000009056
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000009056
EAN/GTIN 04710367024873
Producentnummer 7000009056
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M polyesterisoleringstape 5 har et akrylatklæbemiddel, der giver optimal vedhæftning. Denne gennemsigtige klæbebånd er modstandsdygtig over for kemikalier, opløsningsmidler, fugt, slid og snit. Ul Listed, CSA-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel.

Fordel:

  • Allround polyester klæbebånd med akrylatklæbemiddel
  • Tåler høje temperaturer bedre end klæbebånd med acetatstof bæremateriale.
  • Kan tilpasses, har fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, opløsningsmidler, fugt, slid og snit
  • Ul Listed, CSA-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel
  • Maksimal temperaturbestandighed op til 130 grader C.
  • Dielektrisk spænding: 5.500 V
  • Brandhæmmende iht. UL 510

Anbefaling:

  • Fastgørelse af forbindelsesledninger og placering
  • Dækbind til spoler og kondensatorer
  • Kern- og lagisolering samt terminering af bånd på små transformere
  • Indpakning og isolering af spoler og ledninger