Scotch® 130C ethylenpropylengummibånd, selvforseglende, sort, 19 mm x 9 m, 0,76 mm

Art.-nr.: 7000006085
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 24 styk
  • Bestillingstrin: 24 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000006085
EAN/GTIN 00054007417170
Producentnummer 7000006085
L-nummer L01310 1568
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Scotch ethylenpropylen gummitape 130 C er en meget adaptiv klæbebånd, der giver elektrisk og mekanisk beskyttelse ved at kombinere en aggressiv gummi-harpiks klæbemiddel og et selvfusionerende ethylen-propylen bagside materiale. klæbebånd giver primær isolering til solide, dielektriske isolerede kabler med en nominel effekt på 69 kV. Denne klæbebånd er designet til lav- og højspænding, samleskinneisolation, kabelendeforsegling og kappesparation. Det har fremragende mekaniske og elektriske egenskaber, der giver fugt forsegling og hulrum-fri aflejringer.

Fordel:

  • Stærkt tilpasningsdygtigt syntetisk harpiks klæbemiddel og selvvulkaniserende ethylen propylengummi harpiks bagside materiale giver UV-bestandighed
  • Designet til at isolere samlinger og til at samle kabler, hvis overbelastningstemperatur kan nå op på 130 grader
  • Fremragende elektriske og mekaniske egenskaber giver fugt forsegling og tomme aflejringer
  • Fysiske og elektriske egenskaber uanset forlængelsesgrad
  • ASTM-godkendt og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU

Anbefaling:

  • Primær isolering op til 69 kV
  • Samleskinneisolering
  • Tætning af endehætter og elektriske stik
  • Isolering af motorkabler
  • Elektrisk feltstyring til mellemspændingsfittings og endehætter
  • Reparation af kabelkappe til mellemspændingsfittings og endestykker