Beskrivelse:
3M Bumpon SJ5514 elastiske buffere, sort, 1000 stk. pr. karton, kan bruges i hjemmet eller på arbejdet som enhedsfødder, stopbuffere eller afstandsstykker. Disse sorte polyurethan elastiske buffere er fri for blødgørere, selvklæbende, ekstremt skridsikre og efterlader ingen ridser eller pletter på overflader. Disse 20 13 1 mm bredder og 6 mm højelastiske buffere med høj elastik er ideelle til brugerdefinerede applikationer. De er nemme at påføre takket være 3M trykfølsomt klæbemiddel, forbliver bløde og fleksible. De dæmper vibrationer og støj fra små husholdningsapparater, genstande og elektroniske apparater. Kan bruges som standoff til justering af billedrammer eller under transport for at undgå direkte kontakt mellem produkter. Kan bruges som stopbuffer til skabsdøre, døre, døre osv. for at beskytte dit produkt mod buler, slid og skader og for at dæmpe vibrationer og støj. Til fastgørelse af skridsikre fødder på undersiden af små enheder. For at beskytte overflader mod ridser, skader og buler. Ideel til elektroniske enheder som mobil- og fastnettelefoner, elektroniske skabe, tastaturer, fodpedaler, vægte, ure, højttalere, stereoanlæg, dvd-afspillere og computere.
Fordel:
- Fremstillet af polyurethan, fri for blødgørere
- Nem at påføre takket være 3M klæbemiddel
- Høj skridsikkerhed
- Efterlad ikke ridser eller pletter på overfladen
- Dæmpe vibrationer og støj
- Vær blød og fleksibel
Anbefaling:
- Kan bruges næsten overalt, hvor dit produkt eller overflader skal beskyttes mod ridser, slitage eller andre skader, og dæmper vibrationer og støj.
- Som enhed fødder på undersiden af små elektroniske enheder, såsom mobil- og fastnettelefoner, elektroniske skabe, tastaturer, fodpedaler, vægte, ure, højttalere, stereoanlæg, dvd-afspillere og computere.
- Stoppuffere til skabsdøre, skuffer og klapper.
- Afstandsstykker til justering af billedrammer, til anvendelser inden for elektronik og bilteknik og som hjælp i produktionsanlæg.
- Elastiske buffere til at forhindre skader under transport ved at bruge dem som afstandsstykker for at forhindre direkte kontakt mellem delene.