3M™ litografisk tape 616, rød, 25 mm x 66 m

Art.-nr.: 7000001106
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 36 styk
  • Bestillingstrin: 36 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000001106
EAN/GTIN 50021200034737
Producentnummer 7000001106
L-nummer L01310 241
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M UPVC klæbebånd 616 modstår virkningerne af skiftende vejrforhold og tillader gentagne og længere brændetider. Vores klæbebånd har et rubinrødt UPVC-bagmateriale, der giver mulighed for præcis positionering. Dette bæremateriale har ingen huller til at sikre kontinuerlig opacitet af lyskilden, hvilket reducerer retouchering. Det har også en lav diametre for at minimere ekkodannelse og give skarpere opløsning. Den har et holdbart klæbemiddel, der er modstandsdygtigt over for blødgøring, hvilket forhindrer lækage under brug og opbevaring.

Fordel:

  • Ruby rød UPVC film bagmateriale til nøjagtig positionering
  • Modstår virkningerne af skiftende atmosfæriske forhold og giver mulighed for gentagne og forlængede brændetider
  • Lav-tykkelse-bagside for at minimere ekkodannelse og skarpere definition
  • Det ikke-gennemborende bæremateriale giver kontinuerlig opacitet til lyskilden, hvilket minimerer retouchering
  • Solidt, holdbart klæbemiddel, der ikke blødgør og ikke kører under påføring og opbevaring

Anbefaling:

  • Litografiske applikationer
  • Uigennemsigtig belægning
  • Beskytter lysfølsomme film og plader mod skadeligt lys
  • Splejsning af papir
  • Stribe