• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Scotch-Brite™ Light Deburring compact disc LD-WL, 203 mm x 609 mm x 76 mm, 8S FIN

Art.-nr.: 7000000729
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Artikelnummer 7000000729
EAN/GTIN 50048011195945
Producentnummer 7000000729
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hvis moderat tilpasningsevne og tæthed er vigtige for at overholde kritiske tolerancegrænser og samtidig opnå en glat poleret finish, skal du bruge Scotch-Brite Light Afgrating Disc. Med denne glatte skive i sårfiberfleece konstruktion kan let afgratning, polering og efterbehandling udføres rent. Diskene er lavet af en blød konstruktion og er nemme at betjene, fordi brugeren skal anvende mindre tryk end en hårdere disk. Det unikke syntetiske harpikssystem minimerer smøringen og reducerer varmedannelsen. Den lette afgratningsskive forbliver kølig og modstandsdygtig over for tilstopning på grund af den åbne struktur af det ikke-vævede stof. Dette reducerer risikoen for pletning og vridning af emnet og forlænger lampens levetid. Vores skiver fås i finkornede slibemidler.

Fordel:

  • Giver et rent og økonomisk system til fjernelse af fine grater, hvilket resulterer i en poleret overflade
  • Tilpasningsevnen giver en ensartet efterbehandling, samtidig med at frisk slibemineral konstant udsættes
  • Fleecen sikrer lav temperaturudvikling og reducerer påvirkningen på varmefølsomme materialer

Anbefaling:

  • Bruges til at give et rent system til letvægts afgratning, polering og efterbehandling