Skævbider med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 125 mm

Art.-nr.: 70 02 125
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
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 70 02 125
EAN/GTIN 4003773034025
Producentnummer 70 02 125
L-nummer L70010 793
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • den uundværlige sideskærer til alsidig brug
  • materialer af høj kvalitet og præcis forarbejdning for lang levetid
  • Præcisionsskærekanter til blød og hård tråd
  • rent snit på tynde Cu-tråde, også ved skærespidserne
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 62 HRC)
  • smal hovedform til brug på svært tilgængelige arbejdsområder

Egenskab:

  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 3,0 mm
  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 2,3 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 1,5 mm
  • kemisk sortfarvet
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret
  • Skærekant med affasning