Selvklæbende slibeskive TFC 125 mm C120 hård sten/stål/PVC/blød sten

Art.-nr.: 6964
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 50 styk
  • Bestillingstrin: 50 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6964
EAN/GTIN 9003170069649
Producentnummer 6964
L-nummer L50140 2170
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC)-skive muliggør meget hurtige skiveskift takket være burrelåslukningen. Takket være en stabil papirbagside er denne burrelåsskive ideelt egnet til grovere opgaver, men især til finere bearbejdning, da kornstørrelser op til 800 er tilgængelige som standard. Takket være de anvendte siliciumkarbidkorn får brugerne ensartede resultater på sten, plast og kompositmaterialer samt på stål. Desuden reduceres tilstopning af skiven, hvilket øger dens levetid.

Egenskab:

  • Form: Skive af papir
  • Materialeegnethed: Stål, kompositmaterialer, granit, sten, plast / PVC
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : C-P65 P E C120
  • Beholderens diameter: 125 mm
  • Kornstørrelse: 120
  • Værktøj til: Excentersliber

Fordel:

  • Den stabile ”E”-papirbagside gør den perfekt til groft og fint arbejde
  • Tyrolit Fast Change-system til hurtigt og nemt skiveskift takket være burrelåslukning

Anvendelse:

  • Til grov- og finslibning af emner af hård sten, stål, kompositmaterialer, plast og blød sten

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40/60 for maksimal fjernelse af materiale
  • Kornstørrelse 80/120 til universelt slibearbejde
  • Kornstørrelse 150-800 til en perfekt overfladefinish

Særlige egenskaber:
  • Hurtigt skiveskift takket være TFC
  • Robust papirbagside til alle anvendelser
  • Meget god levetid