Bevægeapparater

Art.-nr.: 6951
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Chassis

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6951
EAN/GTIN 4017976069517
Producentnummer 6951
L-nummer L90070 46
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Til nem og sikker transport af maskiner og andre tunge genstande. Robust svejset stålkonstruktion, med håndtag af rundstål, pulverlakeret blå RAL 5007. Støtteplader med skridsikker gummibelægning. Store nylonhjul med kuglelejer. Hjulstørrelse Ø x bredde 85x90 mm.

Egenskab:

Samlet lasteevne (kg): 6000
Samlet længde (mm): 320
Samlet bredde (mm): 268
Samlet højde (mm): 110
Bemærk: Støtteplade 250 x 200 mm
antal aksler: 4
Antal hjul: 8
Hjulstørrelse (mm): 85 x 90
Dæk: nylon