uvex 2 Trend-halvsko S1 blå/sort Bredde 10 størrelse 52

Art.-nr.: 6937752
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse: S1
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
Beskyttelsesklasse S1
EU-skostørrelse 52
Farve sort / blå
Lukning Snørebånd
Skridsikring ja
udtagelig indlægssål ja
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6937752
EAN/GTIN 4031101774503
Producentnummer 6937752
L-nummer L01670 603
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Uanset om det er montage eller produktion, indendørs eller udendørs: uvex 2 trend inkorporerer mange gennemprøvede teknologier i en moderne entry-level produktlinje til mellemstore anvendelser (S1 - S3). uvex anti-twist tåkappe for mere beskyttelse mod vridning og ydersålsmaterialer af høj kvalitet sammen med et sporty look og friske farver sikrer, at det er en fornøjelse at have på. Resultatet: Maksimal komfort og sikkerhed til det daglige arbejde.

Egenskab:

  • Produkttype: Sikkerhedssko
  • Produktnavn: uvex 2 trend
  • Produkttype: Sko
  • Farve (filter): blå/sort
  • Beskyttelsesklasse: S1
  • Køn: Dame/mand
  • Størrelse: 52
  • Lukning: Snørebånd
  • Mærke: uvex
  • Tåkappe: Stålkappe
  • Fodseng: uvex 2 trend klima komfort fodseng
  • Ydermateriale: mikro ruskind
  • Skridsikring: SRC
  • Sål: uvex 2 trend
  • Vidde: 10