uvex 2 Trend-halvsko S1 blå/sort Bredde 10 størrelse 38

Art.-nr.: 6937738
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse: S1
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse S1
EU-skostørrelse 38
Farve sort / blå
Lukning Snørebånd
Skridsikring ja
udtagelig indlægssål ja
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6937738
EAN/GTIN 4031101774367
Producentnummer 6937738
L-nummer L01670 589
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Uanset om det er montage eller produktion, indendørs eller udendørs: uvex 2 trend inkorporerer mange gennemprøvede teknologier i en moderne entry-level produktlinje til mellemstore anvendelser (S1 - S3). uvex anti-twist tåkappe for mere beskyttelse mod vridning og ydersålsmaterialer af høj kvalitet sammen med et sporty look og friske farver sikrer, at det er en fornøjelse at have på. Resultatet: Maksimal komfort og sikkerhed til det daglige arbejde.

Egenskab:

  • Produkttype: Sikkerhedssko
  • Produktnavn: uvex 2 trend
  • Produkttype: Sko
  • Farve (filter): blå/sort
  • Beskyttelsesklasse: S1
  • Køn: Dame/mand
  • Størrelse: 38
  • Lukning: Snørebånd
  • Mærke: uvex
  • Tåkappe: Stålkappe
  • Fodseng: uvex 2 trend klima komfort fodseng
  • Ydermateriale: mikro ruskind
  • Skridsikring: SRC
  • Sål: uvex 2 trend
  • Vidde: 10

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven