• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Sortimentsboks ”Assorter”, Antal rum: 32

Art.-nr.: 693480 32
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal rum Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal rum 32
Udvendige mål, længde 338 mm
Udvendige mål, bredde 260 mm
Udvendige mål, højde 57 mm
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 693480 32
EAN/GTIN 5733439136181
Producentnummer 136181
Producent/ansvarlig person raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftige hængsler og skydere forhindrer, at det gennemsigtige låg går op. U-profiler i låget forhindrer, at indholdet blandes sammen.
Kasse og låg i polypropylen. Med fast opdeling.

Bestykning:

Antal hylder, længde×bredde: 32 stk. 55×39 mm