• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Stålværktøjskasse “Extra”, Type: 5/530

Art.-nr.: 693455 5/530
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
405 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 530 mm
Udvendige mål, bredde 200 mm
Udvendige mål, højde 200 mm
Udførelse 5 dele
Vægt 6,3 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 693455 5/530
EAN/GTIN 2050001895400
Producent/ansvarlig person WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEERLEN, Nederland, www.wesma.nl

Betegnelse

Udførelse:

Kan låses med hængelås (nr. 085830 ff). Låg fastgjort med gennemgående hængselbånd.
Ekstra kraftig model, delvist i 0,9 mm pladestål.

Lakering:

Kasse i orange og greb i antracitgrå pulverlakering.