Udførelse:
Den passende rullevogn til transport af op til 5 stk.L-BOXX® str. 102 (medfølger ikke. Findes i kataloget Hånd- og måleværktøj i varegruppe 69). Transportvognens stabile kabinet i pladestål er forsynet med huller i sidevæggene på begge sider til ophæng af tilbehør. Med 4 drejelige hjul, heraf 2 med hjulbremse. Integreret centralt låsesystem til skuffer. Ikke-manipulerbar enkeltudtrækssikring (kun én skuffe kan åbnes). To greb af 2K-Haptoprene® på oversiden af trækvognen. Hylde i pladestål. Kunststofprotektorerne beskytter vognens øverste hjørner og nedsætter ved beskadigelsen af følsomme overflader ved kollision. L-BOXX® fastgøres ganske enkelt via kliksystemet, og beskyttes mod at rutsje rundt vha. vinkler.
Passer til:
Lakering:
Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit RAL 7016.
Bemærk:
Vær opmærksom på de enkelte udtrækshylders maksimale bæreevne som angivet i betjeningsvejledningen.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Udtrækkelig hylde til at holde en L-BOXX® varenr. 693330, 693335, 693337 i størrelse 102.
- Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
Ukorrekt anvendelse- Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
- Der må ikke transporteres personer.
- Det er forbudt at sætte eller stille sig på hylderne.
- Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
- Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.
- Overskrid ikke den maksimalt tilladte bærekraft.
- Må ikke udsættes for slag, stød eller tunge laster.