Kunststof-værktøjskasse LT-BOXX®, Type: 170

Art.-nr.: 693345 170
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.075 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Egenskab, kuffert: Kan stables
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 442 mm
Udvendige mål, bredde 362 mm
Udvendige mål, højde 185 mm
Indvendige mål, længde 378 mm
Indvendige mål, bredde 311 mm
Indvendige mål, højde 164 mm
Egenskab, kuffert Kan stables
Vægt 2,26 kg
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 693345 170
EAN/GTIN 4045294514976
Producentnummer 6000003511
Producent/ansvarlig person BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Deutschland, www.l-boxx.com

Betegnelse

Udførelse:

Åben kunststof-værktøjskasse LT-BOXX® med svingbart bæregreb til enkel ilægning og udtagning. Kompatibel med kunststof-systemkuffert L-BOXX® nr. 693330. Lastkapacitet op til 25 kg.