ABS-værktøjskuffert med bundbakke og værktøjsplader, Type: 1

Art.-nr.: 692301 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Materiale: X-ABS
  • Type af værktøjsopbevaring: Indstikslommer
  • Kuffert, belastbarhed: 20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale X-ABS
Type af værktøjsopbevaring Indstikslommer
Kuffert, belastbarhed 20 kg
Indvendige mål, længde 460 mm
Indvendige mål, bredde 310 mm
Indvendige mål, højde 170 mm
Vægt 3,8 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 692301 1
EAN/GTIN 4006793001220
Producentnummer 533000171
Producent/ansvarlig person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Betegnelse

Udførelse:

Ramme med integrerede låse, metalhængsler og fødder. Tilladt som håndbagage i flyet.
Indvendigt udstyr:
1 bundbakke, kan inddeles inklusive værktøjsplade med 16 rum som afdækning,
1 værktøjsplade med 26 indstikslommer (nr. 692711).