Tekstil-værktøjsmappe med spændelukning, Type: 1

Art.-nr.: 692257 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
324 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Type af værktøjsopbevaring: Indstikslommer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Type af værktøjsopbevaring Indstikslommer
Udvendige mål, længde 350 mm
Udvendige mål, bredde 50 mm
Udvendige mål, højde 255 mm
Vægt 0,7 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 692257 1
EAN/GTIN 4062406595098
Producentnummer 692257 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses værktøjstekstiltasker til dine daglige opgaver. Med refleksstriber af hensyn til god synlighed.
Med håndtag og spændelukning. Tasken kan klappes helt ud, så værktøjet er nemt at tage ud. Med 13 indstikslommer og 2 elastikflapper, som holder værktøjet på plads, samt en lomme til visitkort. Tasken passer også til dokumenter i DIN A4-format.

Materiale:

Af robust polyesterstof.