ABS-værktøjskuffert med 4 værktøjsplader, Type: 1

Art.-nr.: 692101 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Materiale: X-ABS
  • Type af værktøjsopbevaring: Indstikslommer
  • Kuffert, belastbarhed: 20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale X-ABS
Type af værktøjsopbevaring Indstikslommer
Kuffert, belastbarhed 20 kg
Indvendige mål, længde 460 mm
Indvendige mål, bredde 310 mm
Indvendige mål, højde 170 mm
Vægt 3,8 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 692101 1
EAN/GTIN 4006793001190
Producentnummer 530001171
Producent/ansvarlig person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Betegnelse

Udførelse:

Ramme med integrerede låse, metalhængsler og fødder. Tilladt som håndbagage i flyet.
Indvendigt udstyr:
1 værktøjsplade med 26 indstikslommer (nr. 692711),
1 værktøjsplade med 16 indstikslommer (nr. 692712),
1 værktøjsplade med 10 indstikslommer (nr. 692714),
1 værktøjsplade med klemmer og gummibånd (nr. 692715).