Sæt KS 85 FS Håndholdt rundsav

Art.-nr.: 691197000
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Sav

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 691197000
EAN/GTIN 4061792200470
Producentnummer 691197000
L-nummer L01750 1153
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust håndrundsav, kan bruges direkte på styreskinner fra bl.a. Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI og Hilti
  • Letvægtsstyreskive i trykstøbt aluminium
  • Hurtige, præcise tværsnit takket være enkel sammenkobling med en Metabo tværskæringsskinne KFS
  • Håndtagsområde med skridsikker softgrip-overflade
  • Præcist, dobbeltstyret parallelanslag i aluminium, dobbeltstyret parallelanslag i aluminium letter tværsnit
  • Let synlig skæreindikator til savning efter afrivning
  • 0°-position kan efterjusteres for maksimal skærenøjagtighed
  • Sugemulighed ved tilslutning af en universalstøvsuger
  • Savsmuldsudsuger til hver arbejdsposition Udkast til hver arbejdsposition kan drejes individuelt og låses
  • Kulbørster til beskyttelse af motoren
  • Guideskinne fås som tilbehør

    Leveringsomfang
  • Krydsskinne KFS 44, rundsavsklinge af hårdmetal (24 tænder), parallelanslag af aluminium, sekskantnøgle

Egenskab:

  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Kabellængde: 4 m
  • Vægt uden netkabel: 8.4 kg
  • Bruttovægt: 11.999 kg
  • Max. skærehastighed Skærehastighed: 55 m/s
  • Max. Skæredybde ved 45: 65 mm
  • Max. Skæredybde med styreskinne: 80 mm
  • Max. Skæredybde ved 90: 85 mm
  • Lydtrykniveau: 95 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 106 dB(A)
  • Udgangseffekt: 1100 W
  • Nominel indgangseffekt: 2000 W
  • Hastighed ved nominel belastning: 3800 /min
  • Hastighed uden belastning: 4500 /min
  • Drejeområde fra/til: ‌ 0 / + 48 °
  • Savklinge Ø x boring: 235 x 30 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter