TS 254 M sæt bordrundsav

Art.-nr.: 691154000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 691154000
EAN/GTIN 4061792186682
Producentnummer 691154000
L-nummer L01760 101885
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompakt mobil bordrundsav med god Skæreydelse og høj arbejdskomfort
Torsionsbestandig rørkonstruktion til de hårdeste krav til byggepladser og montage
Kabler og alle monteringsdele kan opbevares væk fra huset til transport
Kraftig motor med elektronisk overbelastningssikring
motorbremse til savklinge lynstop på 3 sekunder
Genstartsbeskyttelse: Forhindrer utilsigtet opstart efter strømafbrydelse
softstart for lang motor- og transmissionslevetid
Fint justerbar parallelanslag med dobbelt fastspænding og hurtig fastgørelse
Exact savbladshældning via kronhjulsstyret
Automatisk nulstilling til 0-45 grader i henhold til undersnit
Enkel savklingeskift med spindellås
Grumkile kan trækkes tilbage uden værktøj til skjulte snit og transport
Præcis, udvidelig bordudvidelse og udvidelse til ekstra stor understøtningsflade

Leveringsomfang
Wolframkarbid savklinge med Vekseltand , 15 ° (40 tænder), understel TSU, parallelanslag, vinkelanslag, bordforlænger, bordudvidelse (højre), push bar

Egenskab:

  • Kabellængde: 2.3 m
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Vægt: 24.4 kg
  • Bruttovægt: 49.175 kg
  • Skærehastighed: 56 m/s
  • Lydtrykniveau: 92 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 105 dB(A)
  • Max. Materialebredde ved tværskærehegn: 195 mm
  • Max. Klippebredde ved rip fence: 520 mm
  • Nominel indgangseffekt S1 100%: 1500 W
  • Hastighed uden belastning: 4200 /min
  • Klippehøjde: 0 - 80 mm
  • Sægebladets vippeområde: -1.5 - 46.5 °
  • Savklinge: 254 x 30 mm
  • Max. Klippehøjde 90/45: 80 / 48 mm
  • Arbejdshøjde: 860 / 334 mm