Rund værkstedsfil 8″, 200 x 8 mm

Art.-nr.: 6770190
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Værkstedsfil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6770190
EAN/GTIN 4010886677018
Producentnummer 6770190
L-nummer L60160 3115
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med PVC-håndtag
Konstruktion i henhold til DIN 7261 Form F

Egenskab:

  • Samlet længde [tommer]: 8
  • Samlet længde [mm]: 200 mm
  • Materiale af håndtag: PVC
  • Snit: 2
  • Nominel diameter [mm]: 7,5 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen