HSS snittap-bit, til gevind: M3

Art.-nr.: 676307 M3
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
135 styk på lager

Vælg variant og styktal

til gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Gevindtype: M
  • Skæremateriale: HSS
  • Toleranceklasse: ISO 2 6H
  • Flankevinkel: 60
  • Anvendelse ved boringstype: Op til 1×D ved gennemgangshul

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

til gevind M3
Gevindtype M
Skæremateriale HSS
Toleranceklasse ISO 2 6H
Flankevinkel 60 grader
Anvendelse ved boringstype Op til 1×D ved gennemgangshul
Hel længde 33 mm
Skaftlængde 14 mm
Stigning 0,5 mm
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Snittapbit

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 676307 M3
EAN/GTIN 4013288119070
Producentnummer 05104666001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.