Fladtang 160 mm, dyppeisoleret

Art.-nr.: 6710370
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Fladtang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6710370
EAN/GTIN 4010886671030
Producentnummer 6710370
L-nummer L60160 6264
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse efter DIN ISO 5745
Med lange kæber, takket grebsflade
Til fastholdelse og bukning af emner
GEDORE specialstål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
Version TL = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag

Egenskab:

  • Kæbeform: flade kæber
  • Kæbelængde L3 [mm]: 51 mm
  • Samlingstyper [mm]: Indsat led
  • Samlet længde [mm]: 160 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hovedbredde 1 [mm]: 16,5 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • Overflade: stål, grå
  • Spidsbredde W4 [mm]: 3,4 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • ESD Ja/Nej: ingen
  • med skærekant: ingen
  • Åbningsfjeder til rådighed: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen