Elektronikskruetrækker til ligekærv Kraftform-Micro, ESD, Skærbredde b: 1,2mm

Art.-nr.: 669900 1,2
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
114 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 1578 A ESD Micro
Skærbredde b 1,2 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skærtykkelse a 0,25 mm
Klingelængde 40 mm
Hel længde 137 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 669900 1,2
EAN/GTIN 4013288191403
Producentnummer 05030100001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk flerkomponent-skaft med drejelig kappe.
Klinge i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.

Anvendelse:

Til arbejde på elektroniske komponenter i områder med risiko for statisk elektricitet.