Skruetrækker til Phillipsskruer, kort, med 2K-Haptoprene®-skaft, Krydskærvstørrelse: 0

Art.-nr.: 667722 0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
874 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Krom-vanadium-stål
Til skrue-⌀ op til 2 mm
Klingelængde 25 mm
Hel længde 90 mm
Klingespids sort
Drivprofil Skruetrækkere til Phillips-skruer
Udførelse af skaft rund
Slagkappe nej
Materiale, greb 2K-Haptoprene®
Overflade forniklet, forkromet
Aktiveringssekskant nej
kort skruetrækker ja
reduceret klinge-⌀, forrest nej
Produkttype Skruetrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 667722 0
EAN/GTIN 4067263013716
Producentnummer 667722 0
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene®-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.