Skruetrækker til Phillips, med Kraftform-skaft, Krydskærvstørrelse: 0

Art.-nr.: 667700 0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Krydskærvstørrelse 0
Til skrue-⌀ op til 2 mm
Klingelængde 60 mm
Hel længde 141 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 667700 0
EAN/GTIN 4013288102171
Producentnummer 05002800002
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-skaft af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overførslen af momentet og skåner dermed hånd og arm. Klinge af specialstål med hånd og arm. Klinge af specialstål med; spidser med diamantbelægning. Overfladen er nicromat forkromet.