• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Skruetrækker til Phillipsskruer, med 2K-SwissGrip-skaft, Krydskærvstørrelse: 1

Art.-nr.: 667695 1
Rabat
47,46 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SwissGrip
Krydskærvstørrelse 1
Til skrue-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingelængde 80 mm
Hel længde 175 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 667695 1
EAN/GTIN 7610733249749
Producentnummer 8190.1-80 YG

Betegnelse

Udførelse:

Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.
SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.
Greb med farvekodning “Rainbow”, så du hurtigt finder den rigtige udgangsstørrelse.