• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.
    • Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Kraftform Kompakt VDE-sortiment, Antal dele: 18

Art.-nr.: 667260 18
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse KK VDE 18 Universal 1
Antal dele 18
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil Ligekærvskruetrækker; Kombiprofil-skruetrækker Phillips/ligekærv; Kombiprofil-skruetrækker Pozidriv/ligekærv; Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; 4-kant-hoved; 3-kant-hoved; Rund nøgle med vinger
Kappe, drejelig nej
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 667260 18
EAN/GTIN 4013288191083
Producentnummer 05003471001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-greb med 154 mm lange skifteklinger (inklusive elskabsnøgler) fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201 og en spændingstester (op til 250 V iht. VDE 0680/6) i stabil tekstil-foldetaske med burrelås-lukning og bæltesløjfe.

Indhold:

Ligekærvs-klinger: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Klinger til Phillips: PH1 og PH2
Pozidriv-klinger: PZ1 og PZ2
Philipps-bit (kombiprofil): PH/S1 og PH/S2 (kombiprofil)
Pozidriv-bit (kombiprofil): PZ/S1 og PZ/S2 (kombiprofil)
Firkant: 8 mm og 1/4 tomme (89 mm lang)
Trekant: 9 mm (89 mm lang)
Rund med vinger: (89 mm lang)
Spændingsprøver nr. 665030: str. 3
Kraftform-håndtag til skifteklinger nr. 667411: str. 1