Skruetrækker bit socketudtag 3/8″ krydsudskæring PH 3

Art.-nr.: 6666960
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6666960
EAN/GTIN 4010886666692
Producentnummer 6666960
L-nummer L60160 2972
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 10, ISO 1174, med kuglerille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af vanadiumspecialstål, bruneret
Tip i henhold til DIN ISO 8764-1 PH

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse Krydsudsparing (PH): 3
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
  • Indsæt-Ø Drev: 19 mm
  • Samlet længde [mm]: 55 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 23,0 mm
  • Temperering af udgangsspids: bruneret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen