Skrueholder, Type: 1

Art.-nr.: 666425 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
165 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 1
Til klinge-⌀ 4,5 − 6 mm
Udvendig ⌀ 17 mm
Længde 41 mm
Produkttype Holder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 666425 1
EAN/GTIN 4013288135353
Producentnummer 05018501001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Permanent elastisk klingeholder til påsætning på klinger og bits. Den elastiske og meget slidstærke skruegriber holder skruen fast på mekanisk vis. Ved iskruning i emnet frigives skruen automatisk.

Anvendelse:

Til fastholdelse af skruer ved arbejde på svært tilgængelige steder.

Passer til:

Alle gængse skruetrækkere og lange bitklinger. Kan anvendes til runde og sekskantede klinger, uafhængigt af drivprofil.