Enkeltpolet fasetester, Skærbredde: 3mm

Art.-nr.: 665050 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.542 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde 3 mm
Klingelængde 60 mm
Hel længde 145 mm
Testområde 120 V - 250 V
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Clips ja
Produkttype Spændingstester

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 665050 3
EAN/GTIN 4016133452001
Producent/ansvarlig person H+H Werkzeug GmbH, Robert-Bosch-Straße 18, 37154 NORTHEIM, Deutschland, www.hh-werkzeug.de

Betegnelse

Udførelse:

Kunststofskaft med isoleret skruetrækkerklinge og lommeclip.
Enkel udførelse, str. 3,5 uden lommeclips, testområde 120−250 V.

Bemærk:

Disse spændingstestere opfylder sikkerhedsbestemmelserne iht. VDE 0680/6. Glimpærerne kan derfor ikke udskiftes.