• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Vinkelnøgle til ligekærv, Skærbredde b: 4mm

Art.-nr.: 664800 4
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
568 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 4 mm
Skærtykkelse a 0,6 mm
Hel længde 100 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 664800 4
EAN/GTIN 7610733004270
Producentnummer PB 600.2

Betegnelse

Udførelse:

To lige brede skær, drejet 90° i forhold til hinanden. PB Swiss Tools-speciallegering, forniklet og forkromet overflade. Sorte spidser.
Riflet skaft til sikker fastholdelse i våde eller fedtede miljøer. Med smedede skær, forskudt i normeret skruekærvbredde.