Udvendig rund slibeskive 500x40x203.2 mm form 1 97A802J5AV237/50

Art.-nr.: 664583
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Udvendig rundslibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 664583
EAN/GTIN 9003176645830
Producentnummer 664583
L-nummer L50140 401
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med disse skiver garanterer vi et målrettet udvalg af højtydende korund i forbindelse med særlige bindingssystemer. Det sikrer universel anvendelse på alle højlegerede ståltyper og HSS. Med en sintret aluminiumoxidblanding som 454A er det muligt at opnå den højeste skæreydelse med keramisk bundne skiver. En højere ydelse kan kun opnås med harpiksbundne CBN-værktøjer som VIB STAR.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikation : 97A802J5AV237 /50
  • Dimension (D x D x H): 500 x 40 x 203,2 mm
  • Diameter: 500 mm
  • Tykkelse: 40 mm
  • Boring: 203,2 mm
  • Materialeegnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Kan anvendes universelt
  • Kølig slibning
  • Høj rentabilitet

Anvendelse:

  • Til universel brug på højlegeret stål og HSS