Værktøjskasse med 3 skuffer

Art.-nr.: 6618130
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6618130
EAN/GTIN 4010886661819
Producentnummer 6618130
L-nummer L60160 5194
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Særligt velegnet som tilbehør til værktøjsvogn 1580
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Krop:
Mål: H 305 x B 625 x D 400 mm
Hylde af ABS-plast
Sikkerhed for personer og omgivelser takket være en kantbeskyttelse hele vejen rundt
Skuffer:
Central låsning med cylinderlås
3 brede skuffer (B 480 x D 325 mm) med fuld udtræk, aftagelige
Sikkerhedslås pr. skuffe, enhåndsbetjening
Kuglelejede styreskinner
Kan tilpasses med længde- og tværgående skillevægge (fås også enkeltvis)
Støttekapacitet pr. skuffe 40 kg
Tilbehør:
6 langsgående (LT) og 2 tværgående (QT) skillevægge af galvaniseret stålplade
Optioner:
Optimal montering med GEDORE værktøjsmoduler (nr. 1500 ES/1500 CT)
Speciale farver og versioner på forespørgsel
Levering uden værktøj og tilbehør

Egenskab:

  • Dimension (L x B x H): 305 mm x 625 mm x 400 mm
  • Antal langsgående skillevægge: 3
  • Antal tværdelere: 2
  • Antal skuffer: 3
  • Farve: GEDORE blå
  • Samlet bredde [mm]: 625 mm
  • Samlet højde [mm]: 305 mm
  • Samlet længde [mm]: 400 mm
  • Materiale: Stålplade
  • Overflade: pulverlakeret
  • Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 40 kg
  • Anvendelse/anvendelse: Egnet som tilbehør til værktøjsvogn 1580
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Låsbar: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter