Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft”-skaft, Skærbredde b: 3,5mm

Art.-nr.: 660900 3,5
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
488 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie multicraft
Skærbredde b 3,5 mm
Bitbetegnelse 1
Skærtykkelse a 0,5 mm
Klingelængde 90 mm
Hel længde 180 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 660900 3,5
EAN/GTIN 7610733085613
Producentnummer 6100.1-90

Betegnelse

Udførelse:

Alsidig, solid skruetrækker med konisk klinge (skær) og sekskantet nøglehjælp.
„multicraft“-skaft af slagfast kunststof (cadmiumfrit), ekstra håndterligt, selv med olierede hænder.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Med planparallelt, forskudt skær. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp. Forniklet og forkromet overflade, sorte skær.

Fordel:

  • Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.
  • Ingen Cam-outeffekt.
  • Skær passer perfekt til normerede og ikke-normerede skruekærve.
  • Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.
  • Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.
  • Afrulningsbeskyttelse.
  • Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.