Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft, Skærbredde b: 12mm

Art.-nr.: 660701 12
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
423 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 12 mm
Skærtykkelse a 2 mm
Klingelængde 200 mm
Hel længde 320 mm
Sekskant til nøglehjælp 16 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 660701 12
EAN/GTIN 4045197951489
Producentnummer 660701 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Flerkomponentskaft med moment- og komfortoptimeret grebszone. Sekskantet klinge af krom-vanadium-stål, forkromet overflade. Chrom-Top-spidser giver optimal rustbeskyttelse.
Fra str. 5,5 med 6-kantet ansats til nøglehjælp.